Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIS35N
Cod. Produttore
S35N
Cod. EAN
8005543161814

Informazioni di prodotto

kit - suoneria a timpano 220Vac bronzo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
suoneria a timpano per installazione a parete o su scatola art. 500 - 200/250Va.c. bronzo- in blister

grado di protezione (IP)

IP20

materiale della scatola

metallo

tipo di corrente

AC

tipo di montaggio

incassato

colore della scatola

ottone

volume

80 dB

tensione nominale

220