Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD91218
Cod. Produttore
LAD91218
Cod. EAN
3389110986167

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Kit avviatori stella-triangolo
  • Numero poli: 3P
  • Compatibilità: LC1D09-D38
  • Composizione: interblocco elettrico e meccanico
  • Peso netto: 0,18 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Certificazione RoHS: Conforme
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto è un kit di assemblaggio di avviatori stella triangolo. Viene utilizzato per 3 contattori LC1D09-D38, senza blocco di contatto ritardato.

adatto per numero di poli

3

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

KIT stella - triangolo 9-18