› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

KIT STAFFE X CONTROS STILE8/24

Cod. Rexel BE3926
Cod. Produttore 3926
Cod. EAN 8590048431505

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT STAFFE X CONTROS STILE8/24
  • Materiale: Alta qualità
  • Funzione: Fissaggio sicuro
  • Uso: Supporto dispositivi
  • Compatibilità: Vari apparecchi
  • Durata: Resistente nel tempo
  • Design: Pratico e funzionale
  • Serie: STILE8/24

Descrizione del prodotto

Il KIT STAFFE X CONTROS STILE8/24 è un componente essenziale per l'installazione di sistemi elettrici. Progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile, questo kit è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e durata nel tempo. Le staffe sono ideali per supportare dispositivi elettrici in vari contesti, rendendole una scelta versatile per professionisti e hobbisti. La loro compatibilità con diversi apparecchi elettrici le rende un accessorio indispensabile per ottimizzare l'efficienza degli impianti. Con un design pratico e funzionale, il KIT STAFFE X CONTROS è la soluzione perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nei propri progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il KIT STAFFE X CONTROS STILE8/24 è un componente essenziale per l'installazione di sistemi elettrici. Progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile, questo kit è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e durata nel tempo. Le staffe sono ideali per supportare dispositivi elettrici in vari contesti, rendendole una scelta versatile per professionisti e hobbisti. La loro compatibilità con diversi apparecchi elettrici le rende un accessorio indispensabile per ottimizzare l'efficienza degli impianti. Con un design pratico e funzionale, il KIT STAFFE X CONTROS è la soluzione perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nei propri progetti elettrici.
KIT STAFFE X CONTROS STILE8/24