Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI311043
Cod. Produttore
311043
Cod. EAN
8018367668339

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT STAFFA ATTACCO PALO
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: Non specificata
  • Materiale: Non specificato
Kit di fissaggio in acciaio di colore antracite, progettato per garantire un fissaggio solido e duraturo. Questo kit staffa attacco palo offre resistenza e affidabilità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e di alta qualità. La finitura antracite conferisce un aspetto moderno e discreto, mentre il materiale in acciaio assicura una lunga durata anche in condizioni ambientali difficili. Perfetto per installazioni che necessitano di un supporto stabile e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT STAFFA ATTACCO PALO

colore

Antracite

larghezza

33,7 mm

altezza

34 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di fissaggio

lunghezza

52,3 mm

materiale

Acciaio

Produttore

KIT staffa attacco palo montaggio modulare illuminazione esterna