Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIS2016NB
Cod. Produttore
S2016NB
Cod. EAN
8005543165362

Informazioni di prodotto

kit - spina vol 2P+T 10/16A st tedesc avor

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spina volante 2P+T 10/16A con standard tedesco/italiano e standard Francia di colore bianco. Venduta in blister 90x122 mm (LxA)

tensione nominale

250 V

corrente nominale

16 A

numero di poli

3

materiale

plastica

colore

Bianco

qualità del materiale

materiale termoplastico

tecnica di collegamento

morsetto a vite

direzione di innesto

rettangolare

esecuzione

SCHUKO

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

KIT - SPINA VOL 2P+T 10/16A ST TEDE