Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIS2496TAE
Cod. Produttore
S2496TAE
Cod. EAN
8012199365923

Informazioni di prodotto

kit - spina salvaspazio 2P+T 16A avorio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
spina volante 2P+T 16A salvaspazio - colore avorio - uscita cavo regolabile su 3 posizioni e spinotti orientabili

colore

Bianco

tecnica di collegamento

morsetto a vite

direzione di innesto

rettangolare

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

numero di poli

3