Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIS2467TAE
Cod. Produttore
S2467TAE
Cod. EAN
8012199453002

Informazioni di prodotto

kit - spina corner squadra 2P+T 10A bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spina corner a squadra 2P+T 10A salvaspazio con spinotti orientabili in linea o a squadra di colore bianco

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

numero di poli

3

direzione di innesto

diritto

colore

Bianco

materiale

plastica

tecnica di collegamento

morsetto a vite

qualità del materiale

materiale termoplastico

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

KIT - SPINA CORNER SQUADRA 2P+T 10A