Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
larghezza
165 mm
altezza
600 mm
materiale
acciaio
superficie
zincato
per cavità di connettori
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: MEHE111-03077 Cod. Produttore: 111-03077 Cod. EAN: 5022660344312
Cod. Rexel: MEHE111-00831 Cod. Produttore: 111-00831 Cod. EAN: 5022660011207
Cod. Rexel: MEHE111-00830 Cod. Produttore: 111-00830 Cod. EAN: 5022660330698
Cod. Rexel: MEHE111-01666 Cod. Produttore: 111-01666 Cod. EAN: 5022660344725
Cod. Rexel: MEHE111-02119 Cod. Produttore: 111-02119 Cod. EAN: 4031026104416
Cod. Rexel: MEHE111-03210 Cod. Produttore: 111-03210 Cod. EAN: 4031026104805
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te