Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA53214
Cod. Produttore
OVA53214
Cod. EAN
3606481042248

Informazioni di prodotto

Kit segnalazione Exiway Light, 20m, accessorio di Segnalazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Vetrosignal di Schneider Electric è un set di pittogrammi per la gamma Exiway Light Viene utilizzato per applicazioni di illuminazione di emergenza. Questo prodotto comprende 3 pittogrammi e un diffusore. I pittogrammi sono componibili e il diffusore migliora la distribuzione della luce. I pittogrammi permettono di indicare le direzioni sinistra, destra e giù. La distanza di visibilità è di 20 metri. È facile da installare. Può essere installato direttamente su Exiway Light. Le dimensioni sono (L) 226 mm x (A) 69.2 mm x (P) 3 mm. Il peso è di 31 g. Il colore del prodotto è PVC trasparente bianco e verde pantone 347C.

colore

Verde

larghezza

90 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Schermo

lunghezza

213 mm

altezza/profondità

0,25 mm

materiale

Plastica

uscita della luce

Indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Serie

Exiway Light

Produttore

Kit segnalazione Exiway Light 20m pittogrammi direzionali per illuminazione emergenza

€ 11,92 x 1 pz.
(pz.)