Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46573F
Cod. Produttore
GW46573F
Cod. EAN
8011564284388

Informazioni di prodotto

Il quadro GWGW46573F offre soluzioni avanzate per automazione e distribuzione energia.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design monoblocco e accessori Fast & Easy
  • Risparmio di tempo con fissaggio a scatto e porta trasparente o cieca

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP66 per durabilità e sicurezza
  • Materiali Halogen Free per maggiore rispetto ambientale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

larghezza

718 mm

altezza

399 mm

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

46,Building

Produttore

KIT SCATOLATI E SEZIONATORI - FISSAGGIO PIASTRA CON GUIDA DIN - MTX160c/160/250 - BD - MSS160 - PER QUADRI B=800MM - GRIGIO RAL7035