Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46572F
Cod. Produttore
GW46572F
Cod. EAN
8011564284371

Informazioni di prodotto

KIT per MTX160C-160-250+BD/MSS160 6

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con accessori Fast & Easy a fissaggio rapido
  • Materiali robusti e sicuri per installazioni durature

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita da componenti di alta qualità
  • Affidabilità e protezione elevate con grado IP adeguato
  • Manutenzione semplice e veloce

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

larghezza

538 mm

altezza

299 mm

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

46,Building

Produttore

KIT SCATOLATI E SEZIONATORI - FISSAGGIO PIASTRA CON GUIDA DIN - MTX160c/160/250 - BD - MSS160 - PER QUADRI B=585MM - GRIGIO RAL7035