Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46571F
Cod. Produttore
GW46571F
Cod. EAN
8011564284364

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni avanzate per quadri di automazione e distribuzione, garantendo efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie agli accessori Fast & Easy con fissaggio a scatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali robusti e resistenti, con protezione IP elevata (IP55/IP66)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e protezione dell’impianto
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a componenti di qualità
  • Affidabilità e durata nel tempo del quadro elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

larghezza

466 mm

altezza

299 mm

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

46,Building

Produttore

KIT SCATOLATI E SEZIONATORI - FISSAGGIO PIASTRA CON GUIDA DIN - MTX160c/160/250 - BD - MSS160 - PER QUADRI B=515MM - GRIGIO RAL7035