Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46570F
Cod. Produttore
GW46570F
Cod. EAN
8011564284357

Informazioni di prodotto

Il quadro GWGW46570F offre soluzioni efficienti per automazione e distribuzione energia.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie agli accessori Fast & Easy con fissaggio a scatto
  • Materiali robusti e resistenti come poliestere caricato fibra vetro Halogen Free
  • Grado di protezione elevato (IP66/IP55) per diverse esigenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nella distribuzione dell’energia
  • Risparmio energetico garantito da componenti di alta qualità
  • Durata nel tempo e protezione contro agenti esterni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

larghezza

358 mm

altezza

299 mm

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

46,Building

Produttore

KIT SCATOLATI E SEZIONATORI - FISSAGGIO PIASTRA CON GUIDA DIN - MTX160c/160/250 - BD - MSS160 - PER QUADRI B=405MM - GRIGIO RAL7035