Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTUP7035
Cod. Produttore
NSYTUP7035
Cod. EAN
3606480185045

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Tipo di vernice: Ritocco asciugatura
  • Gamma compatibile: PanelSeT S3D e CRN
  • Applicazione: Multifunzione
  • Garanzia: 18 mesi
  • Dimensioni confezione: 2x8x14 cm
  • Peso imballo: 30 g
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit ritocco

colore

Grigio

numero RAL

7035

capacità

12 ml

bomboletta spray

Serie

PanelSeT CRN