› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit rinforzo sollevamento staffe acciaio per armadi PrismaSeT P sicurezza trasporto

Cod. Rexel MGLVS08722
Cod. Produttore LVS08722
Cod. EAN 3606481869937

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 77 mm
  • Profondità: 96,5 mm
  • Peso netto: 0,62 kg
  • Colore: Bianco (RAL 9003)
  • Tipo prodotto: Kit rinforzo
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit combinazione progettato per il sollevamento di armadi PrismaSeT P Include tre staffe di rinforzo in acciaio, essenziali per il sollevamento e lo spostamento in sicurezza di armadi pesanti. Il kit è progettato specificamente per l'uso con armadi PrismaSeT P ed è facile da installare.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

78 mm

Tipologia

Angolo di trasporto

altezza

57 mm

profondità

98 mm

numero RAL

9003

materiale

Metallo

Serie

PrismaSeT

Kit rinforzo sollevamento staffe acciaio per armadi PrismaSeT P sicurezza trasporto