Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1GA50917MET12
Cod. Produttore
1GA50917MET/1.2
Cod. EAN
8019108181018

Informazioni di prodotto

KIT rilevatore gas metano da parete e elettrovalvola NC da 1.2
Descrizione del produttore: Il dispositivo PY1GA50917MET12 è un sistema avanzato per la rilevazione di gas, progettato per garantire la massima sicurezza in ambienti residenziali e commerciali. Questo kit di allarme gas è in grado di rilevare il metano e il gas naturale, offrendo un monitoraggio costante e affidabile. La sua tecnologia di rilevazione è all'avanguardia, permettendo di identificare potenziali perdite di gas in modo tempestivo. Realizzato con materiali di alta qualità, il dispositivo è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, garantendo durata e affidabilità nel tempo. Il design compatto e funzionale facilita l'installazione in diverse configurazioni, rendendolo adatto a vari tipi di impianti. Con un elevato grado di protezione, questo allarme gas è un elemento essenziale per la sicurezza domestica e professionale, contribuendo a prevenire situazioni di rischio legate a perdite di gas.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

82 mm

profondità

27,5 mm

Tensione d'esercizio

230 V

tipo di segnalazione

Ottico/acustico

gas infiammabile

gas esplosivo

gas tossico

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

rileva il metano

rileva il gas naturale

Produttore

KIT rilevatore gas metano da parete con elettrovalvola NC 1.2 per sicurezza residenziale e commerciale