Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1GA50917GPL12
Cod. Produttore
1GA50917GPL/1.2
Cod. EAN
8019108180998

Informazioni di prodotto

KIT rilevatore gas GPL da parete e elettrovalvola NC da 1.2
Descrizione del produttore: Il kit di allerta gas PY1GA50917GPL12 è un dispositivo essenziale per la sicurezza domestica e industriale. Progettato per rilevare una vasta gamma di gas, tra cui butano e propano, questo sistema di allerta è dotato di sensori altamente sensibili che garantiscono una risposta rapida in caso di perdite. La sua capacità di monitorare diversi tipi di gas rende questo kit un alleato indispensabile per la protezione delle persone e degli ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, il kit offre una robustezza e una durata nel tempo, assicurando un funzionamento affidabile. L'installazione è semplice e versatile, adattandosi facilmente a vari contesti. Grazie alla sua tecnologia avanzata, il dispositivo non solo protegge, ma contribuisce anche a garantire la tranquillità necessaria in ogni ambiente.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

82 mm

profondità

27,5 mm

Tensione d'esercizio

230 V

tipo di segnalazione

Ottico/acustico

gas infiammabile

gas esplosivo

gas tossico

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

rileva il butano

Produttore

KIT rilevatore gas GPL parete elettrovalvola NC 1.2 sicurezza domestica industriale