Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
3M7000092589
Cod. Produttore
7000092589
Cod. EAN
8021684706158

Informazioni di prodotto

Kit in resina 3M™ Scotchcast™ FR serie 92-NAU dimensione A4. Adatto per isolamenti fino a 6 kV.
Kit in resina 3M Scotchcast FR serie 92-NAU dimensione A4, progettato per garantire giunzioni sicure e durature su cavi elettrici. Ideale per l'isolamento fino a 6 kV, questo kit offre protezione affidabile e resistenza nel tempo. Adatto per il collegamento di tre conduttori, assicura prestazioni elevate in applicazioni elettriche che richiedono materiali isolanti di alta qualità. La resina utilizzata assicura un'efficace protezione contro agenti esterni e condizioni ambientali avverse, rendendo il prodotto indispensabile per interventi di manutenzione e installazione nel settore elettrico. Descrizione del produttore: I kit di giunzione in resina 3M™ Scotchcast™ sono progettati per isolare e sigillare giunzioni a stella per connettori a presa di compressione sui cavi di alimentazione. Isola e sigilla giunzioni a stella per connettori a presa di compressione (ad esempio, presa C o presa H) classificate per cavi fino a 5 kV. Numero di conduttori: 1 per 5 kV Multiplo per 1 kV

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

numero di conduttori

3

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

3,6/6 (7,2) kV

Produttore

3M

Kit resina 3M Scotchcast FR serie 92-NAU isolamento e sigillatura giunzioni a stella fino 6 kV