Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
3M7000092627
Cod. Produttore
7000092627

Informazioni di prodotto

Kit in resina per condutture 3M™ Scotchcast™ serie 92-NBB, dimensione 1C, con connettore, 0.6/1 kV, 4x2.5-4x10/5x1.5-5x10 mm² (main and branch), 10/scatola
Kit in resina progettato per giunzioni su condutture elettriche, ideale per applicazioni a 1 kV. Include un connettore meccanico e garantisce un'installazione sicura e duratura. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione e isolamento affidabile per impianti elettrici, facilitando il collegamento di conduttori multipli. Adatto per utilizzi professionali che richiedono qualità e performance elevate. Descrizione del produttore: 3M™ Scotchcast™ Resin kit 92-NBB is a premium Y-branch electrical splice, suitable up to 1 kV application. It contains the high-performance, polyurethane-based 3M™ Scotchcast™ Resin 40 delivered in a two-chamber bag with a peelable barrier, an integrated spout and Aluminium Guard Bag for protection against humidity. The packaging includes a Closed Mix and Pour Delivery System. The integrated pouring spout will be opened while attaching the mixed resin bag to the housing of the joint or by using the supplied opener.

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

5

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

Produttore

3M

Kit resina 3M Scotchcast 92-NBB B1 connettore meccanico giunzioni elettriche fino 1 kV