› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Accessori per alimentatori

KIT QUADRO X INT MAN HA250 L800

Cod. Rexel HLUC004
Cod. Produttore UC004
Cod. EAN 3250616130043

Informazioni principali

Kit interruttore di manovra HA125/160 H300 L800 quadro 4 / quadro 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di equipaggiamento per interruttore di manovra HA125/160, altezza 600 mm e larghezza 800 mm progettato per quadro 4 e 5. Include un pannello frontale forato e una piastra di supporto robusta. Il pannello, in lamiera d’acciaio da 1,2 mm, verniciata in bianco RAL 9010, si fissa facilmente grazie a viti prensili imperdibili, garantendo montaggio sicuro e stabile.

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

300 mm

profondità

200 mm

possibilità di applicazione

KIT QUADRO X INT MAN HA250 L800