› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore

KIT QUADRO X APP MODULARI 24M H200

Cod. Rexel HLUC205
Cod. Produttore UC205
Cod. EAN 3250616132054

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di equipaggiamento per apparecchi modulari, compatibile con quadro 4 e quadro 5, altezza 200 mm e larghezza 600 mm. Si installa facilmente sui montanti del quadro e include una guida DIN con supporti, pannello frontale finestrato e viteria completa. Progettato per essere incernierabile con cerniere accessorie, garantisce maggiore praticità, flessibilità operativa e un accesso agevolato ai componenti.

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

200 mm

profondità

15 mm

numero di barre DIN

1

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

24

KIT QUADRO X APP MODULARI 24M H200