Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLUC128H
Cod. Produttore
UC128H
Cod. EAN
3250616133273

Informazioni di prodotto

Kit per 1 scatolato x250 differenziali orizzontale H200 L800 quadro 4 / quadro 5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit per scatolato serie x250, ideale per installazione orizzontale con o senza blocco differenziale, compatibile con quadro 4 e quadro 5, altezza 200 mm e larghezza 800 mm. Per comando a leva standard, include piastra di montaggio per interruttore, pannello frontale e tutta la viteria necessaria per un fissaggio sicuro e rapido.

larghezza

800 mm

altezza

200 mm

profondità

200 mm

possibilità di applicazione