Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLUC012H
Cod. Produttore
UC012H
Cod. EAN
3250616133174

Informazioni di prodotto

Kit per scatolati x160 verticali H300 L800 quadro 4 / quadro 5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit per installazione verticale per interruttori scatolati fissi serie x160, compatibile con quadro 4 e quadro 5, altezza 300 mm e larghezza 800 mm. Per comando a leva standard, include piastra di montaggio, piastra frontale e viteria necessaria per un fissaggio semplice e sicuro. Ideale per un’integrazione ordinata dell’interruttore, garantisce praticità, affidabilità e una configurazione efficiente del quadro elettrico.

larghezza

800 mm

altezza

300 mm

profondità

200 mm

possibilità di applicazione

numero di barre DIN

1