Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /
Informazioni di prodotto
diametro del foro
40.5 mm
tipo di azionamento idraulico
ISO 40
materiale da lavorare
acciaio inossidabile (A2)
forma del foro
tondo
esecuzione
matrice e punzone
Cod. Rexel: CEKIT-HT51-1 Cod. Produttore: KIT-HT51-1 Cod. EAN: 8016692664989
Cod. Rexel: CERF-F408P Cod. Produttore: RF-F408P Cod. EAN: 8016692034836
Cod. Rexel: CERF-F405P Cod. Produttore: RF-F405P Cod. EAN: 8016692034829
Cod. Rexel: CERF-F308P Cod. Produttore: RF-F308P Cod. EAN: 8016692034812
Cod. Rexel: CERF-F305P Cod. Produttore: RF-F305P Cod. EAN: 8016692034805
Cod. Rexel: CEES1-BK Cod. Produttore: ES1-BK Cod. EAN: 8016692618012
Cod. Rexel: MEIM9058 Cod. Produttore: 9058 Cod. EAN:
Cod. Rexel: MEIM9140M Cod. Produttore: 9140M Cod. EAN:
Cod. Rexel: MEIM9140F Cod. Produttore: 9140F Cod. EAN:
Cod. Rexel: CEKITHT131-C-1 Cod. Produttore: KITHT131-C-1 Cod. EAN: 8016692664972
Cod. Rexel: CEME48-50 Cod. Produttore: ME48-50 Cod. EAN: 8016692557878
Cod. Rexel: CEME7-C Cod. Produttore: ME7-C Cod. EAN: 8016692557021
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te