› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit piastre a vite collegamento sbarre Linergy LGYE per armadi PrismaSeT distribuzione elettrica

Cod. Rexel MGLVS01130
Cod. Produttore LVS01130
Cod. EAN 3606481883452

Informazioni principali

  • Tipo prodotto: Kit di collegamento
  • Compatibilità: Linergy LGYE, PrismaSeT P
  • Lunghezza: 100 mm
  • Altezza: 37 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Profondità: 20 mm
  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di piastre a vite per sbarre Linergy LGYE Adatto all'uso con sbarre di distribuzione Linergy LGYE, armadi PrismaSeT P. Può essere installato in scomparti, armadi a pavimento e armadi a parete

Caratteristiche tecniche

larghezza

200 mm

altezza

37 mm

profondità

20 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Adattamento per sistemi di cablaggio

materiale

Acciaio inossidabile

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

PrismaSeT

Kit piastre a vite collegamento sbarre Linergy LGYE per armadi PrismaSeT distribuzione elettrica