› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

KIT per avviatore stella-triangolo 9-12 A

Cod. Rexel TELAD91217
Cod. Produttore LAD91217
Cod. EAN 3389110392647

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 9-12 A
  • Tensione motore: 400 V
  • Numero poli: 3P
  • Compatibilità: LC1D09-D38
  • Blocco contatti: ritardo LAD S2
  • Interblocco: elettrico e meccanico
  • Peso netto: 0,18 kg
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di montaggio TeSys D, per l'assemblaggio di avviatori stella triangolo con contattori a 3 poli LC1D09-D38 (tutti con le stesse dimensioni ). Per applicazioni motore fino a 25 kW a 400 V in collegamento triangolo. Contiene collegamenti del circuito di potenza, viti e morsetti per il fissaggio di 3 contattori a una piastra, un blocco di contatto ritardato LADS2 (1-30 s).

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Circuito stella-triangolo

adatto per numero di poli

3

Serie

TeSys Deca Advanced

KIT per avviatore stella-triangolo 9-12 A
€ 126,68 x 1 pz.
(pz.)