Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA9D5017
Cod. Produttore
LA9D5017
Cod. EAN
3389110055566

Informazioni di prodotto

  • Kit montaggio stella-triangolo
  • Contattori LC1D50 e LC1D40
  • Applicazioni motore 30-55 kW
  • Collegamento potenza regolabile
  • Blocco contatti ritardato LAD S2
  • Numero poli: 3P
  • Peso netto: 0,38 kg
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit di montaggio TeSys D per l'assemblaggio di avviatori stella triangolo con 2 x contattori LC1D50 (linea + triangolo) e 1 x contattore LC1D40 (stella) a 3 poli. Per applicazioni motore con valori nominali 30-55 kW a 400 V in collegamento triangolo. Contiene collegamenti del circuito di potenza, viti e morsetti per il fissaggio di 3 contattori a una piastra, un blocco di contatto ritardato LADS2 (1-30 s).

Tipologia

Circuito stella-triangolo

adatto per numero di poli

3

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Kit per assemblaggio stella-triangolo con blocco