Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /
Informazioni di prodotto
senza alogeni
codice RAL (simile)
9003
corrente di dimensionamento
10 A
altezza dell'apparecchio
70 mm
profondità dell'apparecchio
28 mm
numero di poli
1
larghezza dell'apparecchio
48 mm
tensione nominale
250 V
esecuzione della superficie
brillante
tipo di montaggio
apparente
contatti
1 contatto di chiusura
colore
Bianco
qualità del materiale
materiale termoplastico
composizione
elemento base con piastra di copertura centrale
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
tipo di fissaggio
fissaggio a vite
materiale
plastica
tipo di comando
pulsante
esecuzione
tasto singolo
superficie
non trattato
tipo di collegamento
morsetto a vite
numero di contatti di chiusura
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te