Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPKOV3160
Cod. Produttore
PKOV3160
Cod. EAN
8015646792389

Informazioni di prodotto

KIT OT 315/400 V. H=450MM L=600MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PKOV3160 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Kit per OT - OTEV (160A)

altezza

450 mm

larghezza

600 mm

profondità

600 mm

materiale

metallo

Produttore

ABB

KIT OT 315/400 V. H 450MM L 600MM