› Utensili › Utensili Manuali › Tranciatura e Punzonatura

KIT OLEODINAMICO CE

DKC
Cod. Rexel DK001103-I
Cod. Produttore 001103-I
Cod. EAN 8033648123772

Informazioni principali

  • Serie: DK001103-I
  • Pressione max: 70 MPa
  • Potenza generata: 40 kN
  • Peso: 0,69 kg
  • Kit idraulico con cilindro
  • Azionamento tramite pompa
  • Funzionamento senza sforzo
  • Compatibile con lama Din Cutter

Descrizione del prodotto

Benvenuti nel mondo della praticità e dello stile con il nostro **DK001103-I**! Questo capo versatile è pensato per accompagnarti in ogni occasione con classe e comodità. Ecco perché dovresti scegliere il **DK001103-I**: - Realizzato in materiali di alta qualità per un comfort duraturo - Design elegante e moderno per un look impeccabile - Disponibile in una gamma di colori trendy per adattarsi al tuo stile - Facile da abbinare con altri capi per creare outfit unici - Adatto per varie attività, sia casual che formali Scegli il **DK001103-I** e fai di ogni giorno un'opportunità per esprimere te stesso con stile! Descrizione del produttore: È disponibile anche un kit idraulico, costituito da un cilindro azionato da una pompa o da un'unità idraulica. Il cilindro sostituisce la camma e, quando viene attivato dalla pompa, fa girare la lama Din Cutter senza alcuno sforzo da parte dell'operatore. Pressione massima di esercizio 70Mpa. Potenza generata 40kN Peso 0,69Kg.

Caratteristiche tecniche

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

KIT OLEODINAMICO CE