Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPHCT6425
Cod. Produttore
PHCT6425
Cod. EAN
8015646792419

Informazioni di prodotto

KIT N.2 T6 3-4P ESTR. INT.ORIZ.L=600MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PHCT6425 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Kit per installazione interruttori Tmax

altezza

700 mm

larghezza

600 mm

profondità

600 mm

materiale

metallo

Produttore

ABB

KIT N.2 T6 3-4P ESTR. INT.ORIZ.L 60