Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3501
Cod. Produttore
GWD3501
Cod. EAN
8034035059971

Informazioni di prodotto

Il KIT MSX/M160C 600X200 ORIZ FISSO offre una soluzione efficiente e versatile per l’installazione di armadi elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Cablaggio semplice e veloce con struttura completamente aperta
  • Riduzione dei tempi di montaggio e configurazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite da componenti di qualità
  • Possibilità di personalizzazione per diverse esigenze
  • Efficienza energetica migliorata grazie a soluzioni ottimizzate

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Altro

Tipologia

Supporto per gruppo

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

KIT MSX/M160C 600x200 Quadro componibile fisso orizzontale per installazioni elettriche industriali

€ 119,88 x 1 pz.