Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3544
Cod. Produttore
GWD3544
Cod. EAN
8034035060724

Informazioni di prodotto

Il KIT MSX/E/M400-630 garantisce un'installazione efficiente e rapida.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Cablaggio a struttura completamente aperta per facilità di montaggio
  • Compatibilità con versioni a parete e a pavimento
  • Accessori e modalità di cablaggio semplici e veloci

Vantaggi per il cliente finale:

  • Quadri componibili fino a 630A con protezione IP43
  • Affidabilità e sicurezza dell'impianto
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a componenti ottimizzati

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Altro

Tipologia

Supporto per gruppo

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

KIT MSX/E/M400-630 quadro componibile orizzontale 600x300 mm fino 630A IP43 uso industriale