Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3519
Cod. Produttore
GWD3519
Cod. EAN
8034035060595

Informazioni di prodotto

Kit modulare per quadri componibili fino a 630A, progettato per facilitare l’installazione e garantire efficienza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Cablaggio a struttura completamente aperta per un montaggio semplice e rapido
  • Accessori e componenti condivisi per versatilità e facilità d’uso
  • Compatibilità con soluzioni a parete e a pavimento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Quadro robusto e affidabile con grado di protezione IP43
  • Ottimizzazione degli spazi grazie a design componibile
  • Risparmio energetico derivante da un’installazione efficiente e sicura

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Altro

Tipologia

Supporto per gruppo

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

KIT MSX/E/M400-630 Quadro componibile 630A 600x500 mm verticale IP43 uso industriale