Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3502
Cod. Produttore
GWD3502
Cod. EAN
8034035059988

Informazioni di prodotto

KIT MSX/D125 600X200 ORIZ FISSO garantisce un'installazione efficiente e rapida.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice grazie al design modulare.
  • Cablaggio a struttura completamente aperta per un montaggio veloce.
  • Compatibilità con accessori standard per facilitare il lavoro.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite da materiali di alta qualità.
  • Risparmio energetico derivante da un sistema ben progettato.
  • Manutenzione semplificata nel tempo.

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Altro

Tipologia

Supporto per gruppo

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

KIT MSX/D125 600x200 mm struttura orizzontale fissa quadro elettrico industriale