Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3511
Cod. Produttore
GWD3511
Cod. EAN
8034035060540

Informazioni di prodotto

Kit modulare per installazione armadi elettrici, progettato per facilitare montaggio e cablaggio.

Vantaggi per l'installatore:

  • Cablaggio a struttura completamente aperta per accesso facilitato
  • Montaggio semplice e veloce
  • Compatibilità con accessori standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita da componenti di alta qualità
  • Possibilità di configurazioni personalizzate
  • Risparmio energetico grazie a soluzioni ottimizzate

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Altro

Tipologia

Supporto per gruppo

Adatto per armadi di larghezza

850 mm

materiale

Metallo

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

KIT MSX D/M C160-250 850x200mm Quadro Elettrico Orizzontale Fisso

€ 153,79 x 1 pz.
(pz.)