› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

KIT MONTANTI H1600 (NEUTRI) 4PZ

DKC
Cod. Rexel S3R5KMN16
Cod. Produttore R5KMN16
Cod. EAN 8033603096936

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT MONTANTI H1600 (NEUTRI) 4PZ
  • Materiale: Lamiera acciaio sp. 15/10
  • Finitura: Verniciato RAL 7035 bucciato
  • Profilo: Brevettato, piegato 8 volte
  • Robustezza: Massimi livelli di mercato
  • Configurazione: Adatto a ogni configurazione
  • Accessori: Fissaggio fornito con porta
  • Serie: S3R5KMN16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Montanti per CQE, realizzati in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato. Profilo brevettato, piegato 8 volte e saldato, per una robustezza elevata ai massimi livelli di mercato. Adatti per ogni configurazione. Gli accessori di fissaggio sono forniti insieme a porta, retro e pannelli laterali (da ordinare a completamento).

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

altezza

1600 mm

numero RAL

7035

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

KIT MONTANTI H1600 (NEUTRI) 4PZ