Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3R5KMN14
Cod. Produttore
R5KMN14
Cod. EAN
8033603096530

Informazioni di prodotto

Kit montanti per armadi CQE (neutri), altezza 1400 mm, confezione 4 pezzi
Descrizione del produttore: Montanti per CQE, realizzati in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato. Profilo brevettato, piegato 8 volte e saldato, per una robustezza elevata ai massimi livelli di mercato. Adatti per ogni configurazione. Gli accessori di fissaggio sono forniti insieme a porta, retro e pannelli laterali (da ordinare a completamento).

colore

Grigio

altezza

1400 mm

numero RAL

7035

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro