Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Questo accessorio PrismaSeT S è un kit di montaggio che include un montaggio e una piastra frontale. È dedicato alla ricezione di un NSXm 160A. È installato nella parte del pannello di un alloggiamento di 24 moduli da 18 mm. La piastra di montaggio è in metallo zincato. La piastra frontale è in plastica. Il colore è bianco (RAL 9003). La sua altezza è di 175 mm.