› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

KIT MONTAGGIO PANNELLO DI CABLAGGIO

DKC
Cod. Rexel S3RAAE07
Cod. Produttore RAAE07
Cod. EAN 8033603102187

Informazioni principali

  • Tipo montaggio: frontale
  • Applicazione: pannello cablaggio
  • Accessori inclusi: sì
  • Compatibilità: RZPCE
  • Ordine: separato possibile
  • Materiale: non specificato
  • Serie: non indicata
  • Utilizzo: installazione pannelli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di montaggio pannello di cablaggio ad inserimento frontale. Accessori per il montaggio dei pannelli di cablaggio (RZPCE), già compresi nella fornitura del pannello. E’ possibile ordinarlo separatamente.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Altro

Accessorio

KIT MONTAGGIO PANNELLO DI CABLAGGIO