› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit montaggio 20 bulloni M8x30 classe 8.8 per sbarre Linergy BS e armadi PrismaSeT P

Cod. Rexel MGLVS04784
Cod. Produttore LVS04784
Cod. EAN 3606481885746

Informazioni principali

  • Filetto: M8
  • Lunghezza bulloni: 30 mm
  • Classe bulloni: 8.8
  • Quantità confezione: 20 pezzi
  • Compatibilità: Linergy BS, PrismaSeT P
  • Colore: Naturale
  • Peso netto: 0,49 kg
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di accessori di montaggio Linergy progettato specificamente per l'uso con sbarre Linergy BS e armadi PrismaSeT P. Compatibilità con sbarra di distribuzione Linergy BS, armadio PrismaSeT P. Questo kit include 20 bulloni con specifiche M8x30 di classe 8.8 che lo rendono adatto a vari tipi di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

PrismaSeT

Kit montaggio 20 bulloni M8x30 classe 8.8 per sbarre Linergy BS e armadi PrismaSeT P