› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

KIT MONT FUNZIONAL Q5 P400 H1950

Cod. Rexel HLFM479
Cod. Produttore FM479
Cod. EAN 3250612634798

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di montanti funzionali per armadi con altezza 1950 mm e profondità 400 mm, progettato per quadro 5. Garantisce una struttura interna solida, ideale per il montaggio preciso dei kit di equipaggiamento. Questo sistema migliora l’organizzazione interna, facilitando una configurazione ordinata e professionale, ottimizzando così la funzionalità complessiva dell’armadio.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

60 mm

Tipologia

Altro

altezza

1860 mm

profondità

60 mm

numero RAL

9010

materiale

Metallo

Serie

QUADRO 5

KIT MONT FUNZIONAL Q5 P400 H1950