Prodotti /

Cod. Rexel
CM8561IHV
Cod. Produttore
8561IHV
Cod. EAN
8023903373172

Informazioni di prodotto

KIT MONO IKALL HD E MINI HF WI-FI. VIP

Documentazione tecnica

24Il kit ? composto da: . - n? 1 posto esterno per sistema ViP art. 4894HIM. - n? 1 monitor Mini handsfree Wi-Fi art. 6742WK. - n? 1 alimentatore art. 1441B. - n? 1 derivatore di piano ViP art. 1440. Il kit ? pre-programmato, pronto all?uso ed ? espandibile con gli altri prodotti del catalogo ViP. Compatibile con formato video H.264.

colore della stazione porta

argento

sistema d’immagine

PAL

colore del telefono interno

bianco

tecnica di installazione

network engineering

diagonale schermo in pollici

4.3

diagonale schermo

10.9

numero di tasti campanello

1

numero di altoparlanti porta

1

numero di telefoni interni

1

con video

comunicazione interna

a prova di ascolto

viva voce

con funzione memory

caratteristica del sistema di immagine

colore