Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV3APN04
Cod. Produttore
GV3APN04
Cod. EAN
3606480313523

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: GV3P, GV3L
  • Grado di protezione: IP65
  • Colore leva: Rosso
  • Colore piastra: Giallo
  • Chiusura lucchetto: Fino a 3 lucchetti
  • Montaggio manovra: Rinviata
  • Distanza retro/porta: 189-300 mm
  • Serie: TeSys Deca - frame 3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Manovra rotativa estesa TeSys GV, per interruttori per motori GV3L, GV3P montata all'interno di un involucro e da azionare esternamente. Per l'uso con selettore di emergenza, fornisce una manopola rossa sulla piastra frontale gialla con indicazione delle 2 posizioni OFF, ON. Da montare sulla porta dell'involucro, il meccanismo della maniglia assicura una protezione IP65 al montaggio. Comprende inoltre un adattatore di montaggio da avvitare sul lato anteriore dell'interruttore e un albero di prolunga da regolare in lunghezza (distanza tra la porta e il retro dell'interruttore deve essere di 189-300 mm). Lucchettabile in posizione OFF con fino a 3 lucchetti (da ordinare separatamente).

bloccabile

con prolungamento d'asse

con bloccaggio porta

con maniglia rossa/gialla

Serie

TeSys Deca / frame 3

Produttore

Kit manovra rotativa TeSys GV3 - IP65 - nero - per GV3L e GV3P