Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS2AD030N
Cod. Produttore
GS2AD030N
Cod. EAN
3606480512445

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 60-200 A
  • Tipo prodotto: Asse
  • Compatibilità: TeSys GS interruttore
  • Serie: TeSys GS
  • Kit manovra rinviata NFPA: GS2AD030N
  • Garanzia: 18 mesi
  • Imballaggio riciclato: Sì
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I sezionatori fusibili TeSys GS con fusibili di classe CC o J garantiscono un'eccezionale protezione dai cortocircuiti. Gli switch sono disponibili con dimensioni da 30 a 800 A. Con questi sezionatori fusibili è possibile una SCCR fino a 200 kA. Questo kit di manovra NFPA 79 è per interruttori GS2GU3N, GS2GLU3N, GS2JU3N, GS2JLU3N, GS2MU3N e GS2MLU3N. Questo kit di manovra è riconosciuto come componente UL e certificato CSA. La guida dell'albero soddisfa i requisiti RoHS/REACh, per cui è un prodotto Green Premium.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

TeSys GS

Produttore

KIT manovra rinviata NFPA