› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit lucchetto maniglia sicurezza per armadi PrismaSeT P e G, fissaggio rotativo

Cod. Rexel MGLVS07938
Cod. Produttore LVS07938
Cod. EAN 3606481885180

Informazioni principali

  • Compatibilità: PrismaSeT P e G
  • Tipo prodotto: Blocco a lucchetto
  • Supporto montaggio: Maniglia
  • Dispositivo chiusura: Lucchettabile
  • Numero dispositivi: 2
  • Quantità confezione: Set da 1
  • Peso netto: 0,12 kg
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lucchettaggio per scomparti PrismaSeT P e armadi a PrismaSeT G o a pavimento. Per la nuova manovra rotativa. Questo kit include tutti i componenti necessari per fissare la maniglia di un singolo armadietto con lucchetto, fornendo un ulteriore livello di sicurezza per le apparecchiature e gli oggetti di valore.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Adattatore per serratura

materiale

Metallo

Serie

PrismaSeT

Kit lucchetto maniglia sicurezza per armadi PrismaSeT P e G, fissaggio rotativo
€ 84,51 x 1 pz.
(pz.)