› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit lucchettaggio maniglia G IP55 per armadi PrismaSeT e pavimento tre lucchetti

Cod. Rexel MGLVS08939
Cod. Produttore LVS08939
Cod. EAN 3606481885487

Informazioni principali

  • Compatibilità: Chiusura ASSA
  • Grado protezione: IP55
  • Supporto montaggio: Maniglia
  • Installazione: Cassetta autoportante
  • Installazione: Cassetta a parete
  • Quantità confezione: Set da 1
  • Peso netto: 0,2 kg
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lucchettaggio per armadi a PrismaSeT G e a pavimento. Il kit può essere installato su tutti gli IP55, ad eccezione di quelli dotati di serratura EURO. Kit progettato per tre lucchetti

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Adattatore per serratura

materiale

Metallo

Serie

PrismaSeT

Kit lucchettaggio maniglia G IP55 per armadi PrismaSeT e pavimento tre lucchetti