Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE059059
Cod. Produttore
059059
Cod. EAN
3414970955777

Informazioni di prodotto

KIT LETTORE BADGE RFID

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sistema RFID (identificazione con badge RFID e lettore di badge RFID integrato) disponibile nella stazione di ricarica metallica in combinazione con kit di comunicazione (opzionale) art. 059056. A corredo 1 badge da registrare.

esecuzione

scheda chip

grado di protezione (IP)

IP00

tipo di montaggio

AMD

sistema bus radio

accoppiamento bus incluso