Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di collegamento
morsetto a vite
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
tipo di illuminazione
non pertinente
funzione di illuminazione
illuminazione
no
casella di testo/superficie di marcatura
colore
Bianco
esecuzione della superficie
opaco
superficie
non trattato
qualità del materiale
materiale termoplastico
materiale
plastica
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
tipo di montaggio
incassato
composizione
elemento di comando
tipo di comando
bascula/tasto
tipo di circuito
interruttore unipolare
senza alogeni
interruttore a tasto
profondità dell'apparecchio
19.9 mm
altezza dell'apparecchio
60 mm
larghezza dell'apparecchio
26 mm
corrente di dimensionamento
2 A
tensione nominale
250 V
codice RAL (simile)
9003
numero di bascule di azionamento
1
numero dei moduli (per costruzione modulare)
resistenza agli urti
non disponibile
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te