Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
HIK305304924
Cod. Produttore
305304924
Cod. EAN
6942160449036

Informazioni di prodotto

Kit base intercom 2 fili HD con posto esterno e distributore

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il kit DS-KIS711 è progettato per un sistema di intercomunicazione a due fili, ideale per l'installazione in contesti residenziali e commerciali. Questo sistema offre una soluzione efficiente e versatile per la comunicazione audio e video, garantendo una connessione stabile e affidabile. La sua configurazione a due fili semplifica l'installazione e riduce i costi, rendendolo una scelta popolare tra gli installatori. Realizzato con materiali di alta qualità, il kit è progettato per resistere all'usura nel tempo, assicurando prestazioni ottimali in ogni condizione. La compatibilità con diversi accessori rende questo sistema altamente adattabile, soddisfacendo le esigenze specifiche di ogni utente. Con un design funzionale e moderno, il kit DS-KIS711 non solo migliora la sicurezza, ma aggiunge anche un tocco estetico all'ambiente in cui è installato.

tipo di montaggio

A parete/incassato

colore

Altro

larghezza

99,5 mm

altezza

98,5 mm

profondità

35 mm

Numero di pulsanti per chiamata

2

resistenza agli urti

IK08

numero max. di porte

1

grado di protezione (IP)

IP65

numero di punti immagine (megapixel)

2

Tipo di telecamera

Standard (fisso)

Temperatura d'esercizio

-40 ... 60 °C

Produttore

Kit intercom 2 fili HD con posto esterno e distributore per uso residenziale e commerciale

€ 371,81 x 1 pz.
(pz.)